入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリプルRCAステレオビデオダビングコンポジットケーブル |
ケーブルタイプ | 3×RG59U |
色 | 黒ケーブル、赤/黄/白コネクタ |
コネクタ タイプ | RCAオスからオス |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 6" |
ケーブルの数 | 1ビデオ/ 2オーディオ |
シールド | スーパー、低損失シールド |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。