入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コード |
コネクタエンド | IEC C13 |
コード長 | 3ft。 |
ゲージ/導体 | 16/3 |
ジャケットカラー | ブラック |
最大アンペア | 10 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | IEC C14 |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 221度F |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6451 | 1.5ft。 | 16/3 | ラウンド | ¥250 | ||
6453 | 6ft。 | 16/3 | ラウンド | ¥552 | ||
6454 | 10ft。 | 16/3 | ラウンド | ¥4,126 | ||
6455 | 15ft。 | 16/3 | ラウンド | ¥2,679 | ||
6447 | 1.5ft。 | 18/3 | ラウンド | ¥756 | ||
6329 | 3ft。 | 18/3 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥879 | ||
6448 | 6ft。 | 18/3 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥1,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。