入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットHDMIケーブル |
ケーブルタイプ | 標準速度 |
色 | ブラック |
導体材料 | 錫メッキ銅 |
導体サイズ | 24AWG |
コネクタ タイプ | 男性から男性 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 3ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
シールド | 三重シールドレベル、EMIシールド |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。