アイテム価格 | タコメータ |
正確さ | +/- 0.01% |
ディスプレイ | 5桁+5英数字LCD |
インジケータ | ターゲット上およびローバッテリー |
光源 | 白熱 |
メモリ | 最大、最小、および最後の測定値 |
解像度 | 自動0.001-1.0RPM、固定1桁 |
RPM範囲 | 5〜99,999 |
タイプ | 非接触 |
作用角 | +/- 30度 |
作動距離 | 2〜36インチ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。