入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レーザータコメーター |
正確さ | レーザー+/- 0.01%/コンタクト+/- 0.05% |
校正証明書 | NIST |
ディスプレイ | 5桁+5英数字LCD |
インジケータ | ターゲット上およびローバッテリー |
光源 | レーザ |
メモリ | 最大、最小、および最後の測定値 |
解像度 | 0.001〜10 RPM(範囲に依存) |
RPM範囲 | オプティカル5〜200K(非接触)/0.5〜20K(接触) |
タイプ | 接触および非接触 |
作用角 | +/- 30度 |
作動距離 | 2〜300インチ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9029204080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | メモリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PLT200キット | 最大/最小/最終読み取り | ¥81,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。