アイテム価格 | 振動計 |
バッテリタイプ | (2)AA |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
周波数範囲 | 10〜10 K |
温度。 範囲 | -14から122 F |
速度 | 0.01~19.99インチ/秒0.1~199.9mm/秒 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9015808080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。