入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 基本的なストロボスコープ |
正確さ | +/- 0.002% |
バッテリーの持続時間 | 通常、2 fpm で 1800 時間 |
ディスプレイ | 6桁LCD |
XNUMX分あたりの点滅数 | 30〜10,000 |
電源要件 | 内部充電式NiMHバッテリー |
充電時間 | 4時間未満 |
解像度 | 0.01fpm |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 9029206000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6207-111 | ベーシックストロボスコープキット | 1fpm | ¥148,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。