入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル |
アンカー径 | 1 |
硬化し始める | 10分 |
コンテナのサイズ | 1 "x 11-3 / 4" |
コンテナタイプ | ガラスカプセル |
硬化時間 | 10分 |
ドリルサイズ | 1 1 / 8 " |
長さ | 50 1/2 |
材料 | ポリエステル樹脂 |
最小埋め込み | 8 1 / 2 " |
最小穴の深さ | 8 1 / 2 in |
混合比 | 7:1 |
ロッド径 | 1 |
温度。 範囲 | 23度95度 |
ねじ山の深さ | 11 3 / 4 " |
番手 | 1 mm |
タイプ | スピンイン |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 43,090 |
船の重量(kg) | 1.01 |
原産国 | オランダ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。