定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2858812 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 ウェッジアンカー、亜鉛メッキスチール、アンカーサイズ 5/8 X 8-1/2 インチ、5 個パック

在庫あり
アイテム:AB6KPT モデル:2858812相互参照:21U994

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,979 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径5 / 8 "
アンカーの長さ8.5 "
コンクリートへの埋め込み5.625 "
終了亜鉛めっきされた
材料
最大作業の厚さ2.375 "
最小埋め込み2.75 "
ねじの長さ4"
番手5 / 8-11
タイプ亜鉛めっき鋼
アルティメットプルアウト(ポンド)9294
究極のせん断(ポンド)9659
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)9659
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)9659
究極の張力(ポンド)9294
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)6957
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)9294

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)24.89
船幅(cm)12.19
HSコード7316000000
原産国DE

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2858812 ウェッジアンカー、亜鉛メッキスチール、アンカーサイズ 5/8 X 8-1/2 インチ、5 個パック
¥10,979 /パック