定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2812414 ウェッジアンカー、亜鉛メッキスチール、アンカーサイズ 1/2 X 4-1/4 インチ、10 個入り | AB6KPJ 21U986

MKT FASTENING 2812414 ウェッジアンカー、亜鉛メッキスチール、アンカーサイズ 1/2 X 4-1/4 インチ、10 個パック

在庫あり
アイテム:AB6KPJ モデル:2812414相互参照:21U986

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,120 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径1 / 2 "
アンカーの長さ4.25 "
コンクリートへの埋め込み2.25 "
終了亜鉛めっきされた
材料
最大作業の厚さ2"
最小埋め込み2.25 "
ねじの長さ3"
番手1 / 2-13
タイプ亜鉛めっき鋼
アルティメットプルアウト(ポンド)5068
究極のせん断(ポンド)6828
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)6828
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)6828
究極の張力(ポンド)5068
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)4120
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)5068

発送情報:

船の重量(kg) 1.04
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)11.68
HSコード7316000000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2812414 ウェッジアンカー、亜鉛メッキスチール、アンカーサイズ 1/2 X 4-1/4 インチ、10 個パック
¥7,120 /パック