定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 277810S ウェッジアンカー、316 ステンレススチール、アンカーサイズ 7/8 X 10 インチ、4 個入り | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S ウェッジアンカー、316 ステンレス鋼、アンカーサイズ 7/8 X 10 インチ、4 個パック

在庫あり
アイテム: AB6KMF モデル:277810S相互参照:21U937

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,176 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径7 / 8 "
アンカーの長さ10 "
コンクリートへの埋め込み8"
終了シンプルスタイル
材料
最大作業の厚さ2"
最小埋め込み4"
ねじの長さ2.25 "
番手7 / 8-9
タイプ316ステンレススチール
アルティメットプルアウト(ポンド)20288
究極のせん断(ポンド)21574
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)21574
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)21574
究極の張力(ポンド)20288
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)14378
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)20288

発送情報:

船の重量(kg) 3.51
船高(cm)8.26
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)13.34
HSコード7316000000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 277810S ウェッジアンカー、316 ステンレス鋼、アンカーサイズ 7/8 X 10 インチ、4 個パック
¥61,176 /パック