入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 2.25 " |
コンクリートへの埋め込み | 1.625 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 5 / 8 " |
最小埋め込み | 1.625 " |
ねじの長さ | 1.187 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 303 / 304ステンレス鋼 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 2289 |
究極のせん断(ポンド) | 3151 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3151 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3151 |
究極の張力(ポンド) | 2289 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2289 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2367 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。