入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1" |
アンカーの長さ | 6" |
コンクリートへの埋め込み | 4.5 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 1.5 " |
最小埋め込み | 4.5 " |
ねじの長さ | 2.25 " |
番手 | 1-8 |
タイプ | 303 / 304ステンレス鋼 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 15829 |
究極のせん断(ポンド) | 28023 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 28023 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 28023 |
究極の張力(ポンド) | 15829 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 10226 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 15829 |
船の重量(kg) | 3.51 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。