入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 5 / 8 " |
アンカーの長さ | 7" |
コンクリートへの埋め込み | 5.625 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 1.375 " |
最小埋め込み | 2.75 " |
ねじの長さ | 4" |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 亜鉛めっき |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 9294 |
究極のせん断(ポンド) | 9659 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 9659 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 9659 |
究極の張力(ポンド) | 9294 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 6957 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 9294 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。