入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1.25 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 5-1 / 4」 |
材料 | 鋼 |
番手 | 1-8 |
タイプ | ウェッジアンカー |
究極の張力(ポンド) | 24885 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 24885 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。