MKT FASTENING 2578600 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 7/8 インチ、アンカー長さ 6 インチ、10 パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 7 / 8 " |
アンカーの長さ | 6" |
コンクリートへの埋め込み | 4" |
終了 | 黄色の二クロム酸塩 |
材料 | 黄色の二クロム酸塩鋼 |
最大作業の厚さ | 1.125 " |
最小埋め込み | 4" |
ねじの長さ | 2.25 " |
番手 | 7 / 8-9 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 13,902 |
究極のせん断(ポンド) | 21,574 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 21,574 |
究極の張力(ポンド) | 13,902 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 13,902 |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。