定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2538334 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 3/8 インチ、アンカー長さ 3-3/4 インチ、50 個入り | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 3/8 インチ、アンカー長さ 3-3/4 インチ、50 パック

在庫あり
アイテム:AD8HKA モデル:2538334相互参照:4KHU1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,497 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ウェッジアンカー
アンカー径3 / 8 "
アンカーの長さ3.75 "
コンクリートへの埋め込み1.625 "
終了黄色の二クロム酸塩
材料黄色の二クロム酸塩鋼
最大作業の厚さ1.75 "
最小埋め込み1.625 "
ねじの長さ2.625 "
番手3 / 8-16
アルティメットプルアウト(ポンド)2367
究極のせん断(ポンド)3151
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)3151
究極の張力(ポンド)2367
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)2367

発送情報:

船の重量(kg) 2.57
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)10.16
HSコード7318152095
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2538334 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 3/8 インチ、アンカー長さ 3-3/4 インチ、50 パック
¥29,497 /パック