MKT FASTENING 2516000 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 1 インチ、アンカー長さ 6 インチ、10 パック
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1" |
アンカーの長さ | 6" |
コンクリートへの埋め込み | 4.5 " |
終了 | 黄色の二クロム酸塩 |
材料 | 黄色の二クロム酸塩鋼 |
最大作業の厚さ | 1 / 2 " |
最小埋め込み | 4.5 " |
ねじの長さ | 2.25 " |
番手 | 1-8 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 15,829 |
究極のせん断(ポンド) | 28,023 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 28,023 |
究極の張力(ポンド) | 15,829 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 15,829 |
船の重量(kg) | 7.54 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。