定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2512700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 1/2 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 1/2 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック

在庫あり
アイテム:AD8HKF モデル:2512700相互参照:4KHU6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,531 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径1 / 2 "
アンカーの長さ7"
コンクリートへの埋め込み2.25 "
終了黄色の二クロム酸塩
材料黄色の二クロム酸塩鋼
最大作業の厚さ4.25 "
最小埋め込み2.25 "
ねじの長さ1.25 "
番手1 / 2-13
アルティメットプルアウト(ポンド)5068
究極のせん断(ポンド)6828
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)6828
究極の張力(ポンド)5068
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)5068

発送情報:

船の重量(kg) 4.37
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)12.95
HSコード7318152095
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2512700 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 1/2 インチ、アンカー長さ 7 インチ、25 パック
¥27,531 /パック