MKT FASTENING 2511412 ウェッジアンカー、グレード 5、アンカー直径 1-1/4 インチ、アンカー長さ 12 インチ、5 パック
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1.25 " |
アンカーの長さ | 12 " |
コンクリートへの埋め込み | 6.5 " |
終了 | 黄色の二クロム酸塩 |
材料 | 黄色の二クロム酸塩鋼 |
最大作業の厚さ | 4.25 " |
最小埋め込み | 6.5 " |
ねじの長さ | 3.25 " |
番手 | 1 1 / 4-7 |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 23,090 |
究極のせん断(ポンド) | 33,000 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 33,000 |
究極の張力(ポンド) | 23,090 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 23,090 |
船の重量(kg) | 10.23 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。