入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
ボルト径 | 3 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
ドライブツール | 4XMF3 |
終了 | 亜鉛めっき |
長さ | 1 9 / 16 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小穴の深さ | 1-9 / 16」 |
ねじ山の深さ | 1 / 2 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | フランジ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3714 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3714 |
究極の張力(ポンド) | 3957 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 4391 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 4824 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。