入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張シールド |
アンカー径 | 9 / 16 " |
ドリルサイズ | 9 / 16 " |
めねじサイズ | 5 / 16 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 亜鉛合金 |
最小埋め込み | 1.5 " |
スクリューサイズ | 5 / 16-18 |
タイプ | 小ねじ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 3300 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2600 |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。