MJ MAY 461XXXI-PB-1825 フィルムストック、長さ 25 フィート x 幅 18 x 厚さ 0.03 インチ、最大温度 180 °F
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
アイテム価格 | フィルムストック |
長さ公差 | +/- 0.5 " |
材料タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
動作温度 範囲 | 22度から180度F |
抗張力 | 5000のプサイ |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
幅の許容 | +/- 0.25 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
原産国 | USA |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
461XXXI-PB-0605 | ¥40,219 | |
461XX-PB-0605 | ¥26,371 | |
461XV-PB-0605 | ¥19,783 | |
461X-PB-0605 | ¥13,189 | |
461V-PB-0605 | ¥6,593 | |
461Ⅲ-PB-0605 | ¥3,134 | |
461XXXI-PB-0305 | ¥20,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。