MJ MAY 461XXXI-A-2410 ロールストック、長さ 10 フィート、幅 24 インチ、厚さ 0.031 インチ
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
アイテム価格 | ロールストック |
バッキングタイプ | アクリル系接着剤 |
色 | ホワイト |
終了 | スムーズ |
長さ | 10フィート |
材料 | 超高分子量 |
厚さ | 0.031 " |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
461XXXI-R-2410 | ゴム接着剤 | 0.031 " | ¥943,472 | |
461XX-A-2410 | アクリル系接着剤 | 0.02 " | ¥590,267 | |
461XV-A-2410 | アクリル系接着剤 | 0.015 " | ¥442,701 | |
461XV-R-2410 | ゴム接着剤 | 0.015 " | ¥464,000 | |
461X-A-2410 | アクリル系接着剤 | 0.01 " | ¥295,134 | |
461X-R-2410 | ゴム接着剤 | 0.01 " | ¥309,336 | |
461V-A-2410 | アクリル系接着剤 | 0.005 " | ¥85,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。