Mj May 461v-pb-1215 | フィルムストック、長さ 15 フィート X 幅 12 X 厚さ 0.005 インチ、最高温度 180 °F | 53td71 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MJ MAY 461V-PB-1215フィルムストック、15フィートの長さx12の幅x0.005インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2ELR 53TD71

MJ MAY 461V-PB-1215 フィルムストック、長さ 15 フィート x 幅 12 x 厚さ 0.005 インチ、最大温度 180 °F

在庫あり
アイテム:CF2ELR モデル:461V-PB-1215相互参照:53TD71

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,561 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フィルムストック
長さ公差+/- 0.5 "
材料タイプバージンフードコンタクトグレード
動作温度 範囲22度から180度F
抗張力5000のプサイ
厚さの許容+/- 0.005 "
幅の許容+/- 0.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
原産国USA

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
MJは461XXXI-PB-0605フィルムストック、5フィートの長さx6の幅x0.03インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605¥40,219
MJは461XX-PB-0605フィルムストック、5フィートの長さx6の幅x0.02インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605¥26,371
MJは461XV-PB-0605フィルムストック、長さ5フィートx幅6 x厚さ0.015インチ、華氏180度の最高温度| CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605¥19,783
MJは461X-PB-0605フィルムストック、5フィートの長さx6の幅x0.01インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605¥13,189
MJ MAY 461V-PB-0605フィルムストック、5フィートの長さx6の幅x0.005インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605¥6,593
MJ MAY 461III-PB-0605フィルムストック、5フィートの長さx6の幅x0.003インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBP 53TC91 461Ⅲ-PB-0605¥3,134
MJ MAY 461XXXI-PB-0305フィルムストック、5フィートの長さx3の幅x0.03インチの厚さ、180°Fの最高温度| CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305¥20,108

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MJ MAY 461V-PB-1215 フィルムストック、長さ 15 フィート x 幅 12 x 厚さ 0.005 インチ、最大温度 180 °F
¥39,561 /単価