入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 54フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.01 " |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 2.88 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | 色 | 長さ | マックス。 温度 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402V-100ULS-1036 | シリコーン接着剤 | 銅 | 108フィート | 500度F | 0.005 " | ¥791,590 | |
402X-100TR-1024 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 72フィート | 500度F | 0.01 " | ¥498,633 | |
402IV-100UL-1036 | シンプルスタイル | 銅 | 108フィート | 500度F | 0.004 " | ¥390,521 | |
402V-100S-1024 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 72フィート | 500度F | 0.005 " | ¥443,891 | |
402V-100S-1036 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 108フィート | 500度F | 0.005 " | ¥665,832 | |
402Ⅲ-100POR-1006 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 18フィート | 500度F | 0.003 " | ¥30,727 | |
402Ⅲ-100POR-1018 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 54フィート | 500度F | 0.003 " | ¥92,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。