入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲージブロック |
グレード | ASME0 |
材料 | 鋼 |
公称寸法 | 2" |
形状 | 長方形の |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | グレード | アイテム価格 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
611105-531 | ASME0 | 0.050 "ゲージブロック | 0.05 " | ¥8,959 | ||
611191-531 | ASME0 | 0.100 "ゲージブロック | 0.1 " | ¥5,850 | ||
611195-531 | ASME0 | 0.500 "ゲージブロック | 0.5 " | ¥8,697 | ||
611201-531 | ASME0 | 1.000 "ゲージブロック | 1" | ¥10,563 | ||
611165-531 | ASME0 | ゲージブロック | 0.125 " | ¥6,037 | ||
611115-531 | ASME0 | ゲージブロック | 0.15 " | ¥6,037 | ||
611212-531 | ASME0 | ゲージブロック | 0.25 " | ¥7,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。