アイテム価格 | 電子デジタル深さマイクロメータ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ベースの長さ | 4" |
ベーススタイル | フル |
かしめナットタイプ | ロッド |
ゲージの数 | 1 |
物差しの数 | 12 |
レンジ | 0〜12インチ |
解像度 | 0.0001 "/ 0.001 mm |
ロッド径 | 0.157 " |
ロッドタイプ | 調節可能 |
SPC出力 | 有り |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。