入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータ内部 |
アンビル | 湾曲しました |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
ネジの動き | 1 / 2 " |
ゲージの数 | 1 |
物差しの数 | 8 |
レンジ | 1.5〜12インチ |
解像度 | 0.001 " |
ロッドタイプ | 管状 |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | シンプルスタイル |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アンビル | レンジ | SPC出力 | スピンドル | 指貫 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-202 | 湾曲しました | 4〜40インチ | いいえ | - | シンプルスタイル | ¥91,829 | ||
145-193 | ピン | 0.2〜1.2インチ | はい | ピン | ラチェット | ¥55,063 | ||
141-208 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2〜8インチ | いいえ | - | シンプルスタイル | ¥44,943 | ||
141-233 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2〜12インチ | いいえ | - | シンプルスタイル | ¥55,058 | ||
145-195 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 2〜3インチ | いいえ | 鋼 | ラチェットストップ | ¥62,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。