入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ大 |
直径 | 8 mm |
強 | 26000 N |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 107 mm |
全体の高さ | 40.9 mm |
全幅 | 38.1 mm |
番手 | M10 |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。