入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスロットクランプキット |
直径 | M12 |
ドライブサイズ | 8 mm |
強 | 3200ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 34.7 mm |
全体の高さ | 38.13 mm |
全幅 | 28.6 mm |
ねじの長さ | 25 mm |
番手 | M12 X 1.75 |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 32.39 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10640 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750ポンド | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥33,339 | |
10641 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750ポンド | 1-7 / 64」 | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥34,803 | |
10642 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥33,857 | |
10643 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥34,524 | |
10644 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200ポンド | 1-17 / 64」 | 1.25 " | 1" | 1" | ¥37,094 | |
10646 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200ポンド | 1.375 " | 1.375 " | 1" | 1" | ¥34,686 | |
50642 | M6 X 1.00 | M6 | 5 mm | 750ポンド | 23.2 mm | 15 mm | 12.7 mm | 12 mm | ¥33,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。