MINTIE TECHNOLOGIES PABFGPK1K 汎用フィルター変換キット
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
アイテム価格 | 汎用フィルター変換キット |
高さ | 11.5 " |
長さ | 16 " |
材料 | メラミンフレーム |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 6.59 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8421990080 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PABFGPK2K | 24 " | 24 " | ¥110,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。