MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E 交換用格納エンベロープ
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
アイテム価格 | 交換用封じ込め封筒 |
折りたたまれた高さ | 66 " |
折りたたまれた長さ | 14 " |
折りたたまれた幅 | 14 " |
ドアの高さ | (2)83-1 / 2 "、(2)75" |
ドアの幅 | (2)48 "、(2)22" |
封筒素材 | 難燃性プラスチック |
拡張幅 | 34 " |
床 | 二重強化ポリプロピレン |
フレーム材料 | 粉体塗装スチール |
高さ | 10 '6」 |
マイナスエアポート径 | 12-1 / 2」 |
含まれておりません | 製造者No.MTIECU3-FRC |
ドアの数 | 4 |
Windowsの数 | 2 |
ホイール素材 | 傷のつきにくいポリウレタン |
ウィンドウの高さ | 36.5 " |
窓材 | 透明なプラスチック |
ウィンドウ幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 7308909590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。