定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー 9071-20 インパクトレンチ 1/2 インチ | AE9MUB 6KX38

MILWAUKEE 9071-20 インパクトレンチ 1/2インチ

在庫あり
アイテム:AE9MUB モデル:9071-20相互参照:6KX38

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥58,888 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインパクトレンチ
アンプ7
アンペア@ 120V7.0 A
ベアリングボール&ローラー
XNUMX分あたりの打撃2600
構造メタルギアハウジング
コー​​ド10ft。2コンダクター、Quik-Lok
ドライブサイズ1 / 2 "
ハンドルタイプピストルグリップ
マックス トルク300フィートポンド
無負荷RPM1800
スクエアドライブサイズ1 / 2 "
スイッチロッカー(Rocker)
工具長11.625 "
工具重量6.0ポンド
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.31
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)32
船幅(cm)30.73
HSコード8467290040
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE 9071-20 インパクトレンチ 1/2インチ
¥58,888 /単価