入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コード付き板金せん断 |
アンペア@ 120V | 6.8 |
ベアリング | ボール&ローラー |
コード | 8フィート3-条件 |
最小カット半径 | 7 |
無負荷ストローク/分 | 0-2500 |
速度範囲 | 15 FPM 切断 |
ステンレス鋼の容量 | 20ゲージ |
鋼の容量 | 18ゲージ |
工具長 | 12.3 " |
工具重量 | 4.0ポンド |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8467290085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。