MILWAUKEE 6509-31 レシプロソーキット 0 ~ 3000 Spm 120v
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
アイテム価格 | レシプロソーキット |
調節可能な靴 | いいえ |
アンプ | 12.0 |
ブレードストローク | 3 / 4 " |
コード長 | 8ft。 |
指揮者の数 | 2 |
XNUMX分あたりのストローク | 0〜3000 |
工具長 | 19 " |
工具重量 | 7.1ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8467220070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | バッテリー容量 | コード長 | ハンドルタイプ | 工具長 | 工具重量 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6538-21 | 15.0 | - | 10ft。 | - | 18.75 " | 9.8ポンド | 120 | ¥51,303 | ||
6519-31 | 12.0 | - | 8ft。 | - | 19 " | 7.1ポンド | 120 | ¥35,542 | ||
2722-21HD 48-11-1880 | - | 8ああ | - | ソフトグリップ | 18-7 / 8」 | - | 18 VDC | ¥169,519 | ||
2719-21 48-11-1850 | - | 5ああ | - | ソフトグリップ | 6-1 / 2」 | - | 18 VDC | ¥119,558 | ||
2732-21HD 48-11-1880 | - | 12ああ | - | - | 13-3 / 4」 | - | 18 VDC | ¥169,519 | ||
2821-22 | - | 5ああ | - | Dハンドル | 17 7 / 64 " | 6.8ポンド。 | DC 18V | ¥115,810 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。