アイテム価格 | ディープカットポータブルバンドソー |
アンペア@ 120V | 11.0 |
ブレードサイズ | 44 7/8 x 1/2 x 0.020 " |
ドライブの種類 | ダイレクトクラッチギアシステム |
ハンドルタイプ | Muli-GripTハンドル |
Hz | 60 |
材料 | 耐久性のある金属構造、ゴム製バンパー |
速度 | 2 |
工具長 | 21 " |
工具重量 | 14.75ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 10.98 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8465910064 |
原産国 | CN |
A. はい、破片保護システムを備えているため、プーリーの寿命が長くなります。
A. はい、可変速トリガーで動作の速度制御が簡単に行えます。
A. はい、鋸を簡単に持ち運べるキャリングケースが付属しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。