MILWAUKEE 5339-21 Sds-max 解体ハンマー 14.0 A
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 解体ハンマー |
アンプ | 14.0 |
アンペア@ 120V | 14.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 975〜1950 |
ドライブシステム | SDSマックス |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
衝撃エネルギー | 19.9フィートポンド |
工具長 | 27.5 " |
ツールストレージが含まれています | 解体ハンマーキット |
工具重量 | 27.75ポンド |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 17.42 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8467290080 |
原産国 | CZ |
A. 主な要素としては、パワーと衝撃エネルギー、チャックタイプの互換性、快適性を追求したハンドル設計、振動低減技術、携帯性を考慮した重量、トリガーロックなどの安全機能、用途の多様性、コードのタイプと長さが挙げられます。
A.
A.
プロダクト | モデル | XNUMX分あたりの打撃 | ハンドルタイプ | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5446-21 | 2200/2840 | Dハンドル | 18 " | 15.9ポンド | ¥200,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。