入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
構造 | バイメタル |
ドリルサイズ | 1/4直径x3-1 / 2 "L |
マックス。 切削深さ | 1.625 " |
パイロットドリル | 3TGT2および3TGT3 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 3-1 / 2" L |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
直径を見た | 3" |
ティース | 可変ピッチ |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 5 / 8-18 |
歯の素材 | ハイスピードスチール |
アーバーを使用する | 3TGR9または3TGT1 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | アーバーホール | マックス。 切削深さ | パイロットドリル | 直径を見た | インチあたりの歯 | 番手 | アーバーを使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-9604 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 11 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9または5TJD1 | ¥2,256 | |
49-56-9606 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 13 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9または5TJD1 | ¥2,110 | |
49-56-9608 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 15 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9または5TJD1 | ¥1,969 | |
49-56-9610 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 1-1 / 16」 | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9または5TJD1 | ¥2,103 | |
49-56-9612 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 1.187 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8、3TGR9または5TJD1 | ¥2,184 | |
49-56-9614 | 5 / 8-18 | 1.625 " | 3Y087 | 1-5 / 16」 | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079、5TJD0、5TJC9または3TGT4 | ¥2,110 | |
49-56-9616 | 5 / 8-18 | 1.625 " | 3Y087 | 1.437 " | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079、5TJD0、5TJC9または3TGT4 | ¥2,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。