入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールソー |
アーバーデザイン | 含まれておりません |
アーバーホール | 1 / 2-20 |
マックス。 切削深さ | 1.5 " |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 2" L |
ピッチスタイル | ストレートピッチ |
直径を見た | 1.125 " |
インチあたりの歯 | 4 |
番手 | 1 / 2-20 |
歯の素材 | ダイヤモンドグリット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8202990000 |
プロダクト | モデル | アーバーホール | マックス。 切削深さ | 直径を見た | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-0507 | - | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | ¥5,705 | ||
49-56-0509 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ¥6,285 | ||
49-56-0511 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ¥6,980 | ||
49-56-0513 | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | - | ¥7,866 | ||
49-56-0515 | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ¥8,810 | ||
49-56-0517 | - | 1" | 1" | - | ¥10,533 | ||
49-56-5605 | 1 / 2-20 | 1.5 " | 7 / 8 " | 1 / 2-20 | ¥6,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。