入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式ワークライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 2時間 |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 160 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 160 |
バッテリーの数 | 1 |
安全性評価 | 指定なし |
電圧 | 12.0 |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | バッテリーの数 | 特集 | 工具長 | 電圧 | 水の浸透度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2735-20 | 160 | 12時間 | 18V | 1 | - | - | 18.0 | 指定なし | ¥12,565 | ||
2122-20 48-11-1850 | 2500 | - | - | 1 | ロープロファイル設計、スプリング式クランプ、独立したデュアル回転ヘッド設計、3 モード、すべてのユーティリティバケットに適合、吊り下げフック、光出力 - スポット/フラッド/スポットフラッド | 8-1 / 2」 | 18 | IP56 | ¥256,991 | ||
2125-20 48-11-2420 | 1350 | - | - | 1 | 高解像度出力 | 47-33 / 64」 | 12 | 未評価 | ¥75,044 | ||
2119-22 | 350 | - | - | 2 | あらゆるユニバーサルホットスティックに適合、40フィートの耐衝撃性 | 7-13 / 32」 | 4 | IP67 | ¥49,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。