入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ホールカッターキット |
マックス。 切削深さ | 1 / 2 " |
個数 | 5 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 2-3 / 4" L |
のこぎりサイズの範囲 | 11/16 "から15/16" |
シャンクサイズ | 1/2 "3フラット |
歯の素材 | 超硬チップ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | マックス。 切削深さ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49-22-8210 | 1 / 2 " | 7 | ¥98,070 | ||
49-22-8300 | 3 / 16 " | 5 | ¥51,962 | ||
49-22-8310 | 3 / 16 " | 7 | ¥80,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。