入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
構造 | 氷硬化バイメタル |
マックス。 切削深さ | 1-5 / 8」 |
個数 | 15 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 3-1 / 2" L |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 3/8 "および7/16"六角 |
ティース | 変数 |
インチあたりの歯 | 4/6 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | ハイスピードスチール |
タイプ | 氷硬化バイメタル |
アーバーを使用する | 3TGR9 または 3TGT4 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 切削深さ | 個数 | シャンクサイズ | インチあたりの歯 | アーバーを使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-22-4025 | 汎用ホールソーキット | 1-5 / 8」 | 13 | 3/8インチ六角 | 4/6 | 3TGR9または5TJC9 | ¥30,415 | ||
49-22-4105 | 電気技師ホールソーキット | 1-5 / 8」 | 19 | 3/8 "および7/16"六角 | 4/6 | パイロットビット付きアーバーXNUMX個 | ¥65,894 | ||
49-22-4800 | ホールソーキット | 1 / 2 " | - | - | 8 | - | ¥12,858 | ||
49-22-4006 | ホールソーキット | 1.625 " | 10 | - | 4 | - | ¥7,437 | 見積依頼
| |
49-22-4143 | ホールソーキット | - | 12 | - | 3.5 | - | ¥32,482 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。