アイテム価格 | 電気技師ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 3/8および7/16進数 |
構造 | バイメタルホールソー、高速度鋼パイロットビット、合金鋼アーバー |
マックス。 切削深さ | 1-5 / 8」 |
個数 | 10 |
パイロットドリルサイズ | 直径1/4 "x 3-1 / 2" L |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
のこぎりサイズの範囲 | 7/8" to 2-1/2" |
シャンクサイズ | 3/8 "および7/16"六角 |
ティース | 可変TPI |
インチあたりの歯 | 4/5 |
番手 | 1/2-20 and 5/8-18 |
歯の素材 | ハイスピードスチール |
タイプ | 氷硬化バイメタル |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。