定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー49-22-1560シャンク付きキー付きドリルチャック| AF4MCP 9AT65

MILWAUKEE 49-22-1560 シャンク付きキー付きドリルチャック

在庫あり
アイテム:AF4MCP モデル:49-22-1560相互参照:9AT65

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,464 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリルチャック
ベアリングタイプすべり軸受
最大容量1 / 4 "
最小容量1 / 16 "
チャック径2"
チャックタイプキー付き
閉じた長さ3.75 "
構造金属
キー番号48-66-3350
材料
取り付けサイズ1 / 4 "
装着タイプ1/4 "六角シャンク
名目能力1 / 4 "
オープンレングス4"
タイプミディアムデューティ

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)7.11
HSコード8466100130
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルベアリングタイプ最大容量構造アイテム価格取り付けサイズ装着タイプタイプ価格
ミルウォーキー49-22-1550キー付きドリルチャックキット3/16から3/4インチ| AC4AJA 2Y794 49-22-1550ボールベアリング0.75 "ドリルチャックキット3MT#6ヘビーデューティ¥50,745

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE 49-22-1560 シャンク付きキー付きドリルチャック
¥9,464 /単価