入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.5 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
穴あけ深さ(インチ) | 4-1/2 |
終了 | チタン |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-2201 | 0.0625 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 2 | ¥1,168 | ||
48-89-2202 | 0.0781 " | 2" | 5 / 64 " | 2 | ¥1,955 | ||
48-89-2204 | 0.1093 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 2 | ¥1,755 | ||
48-89-2205 | 0.125 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 2 | ¥2,241 | ||
48-89-2206 | 0.1406 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 1 | ¥1,056 | ||
48-89-2207 | 0.1562 " | 3.125 " | 5 / 32 " | 1 | ¥1,056 | ||
48-89-2208 | 0.1718 " | 3.25 " | 11 / 64 " | 1 | ¥1,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。