MILWAUKEE 48-62-4055 タンパー プレート 1-1/8 x 8 インチ
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
アイテム価格 | タンパープレート |
ブレード幅 | 8" |
長さ | 1.125 " |
船の重量(kg) | 6.87 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
48-62-3060 | 5" | ¥18,066 | ||
48-62-4050 | 6" | ¥26,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。