入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルバンドソーブレード |
グレード | マトリックスII |
長さ | 3 '8-7 / 8 " |
材料 | 炭素鋼 |
インチあたりの歯 | 10 |
厚さ | 0.02 " |
歯のタイプ | レーカー |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8202200060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 歯のタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-39-0501 | 3 '8-7 / 8 " | 10 | レーカー | 3 | ¥11,381 | |
48-39-0510 | 3 '8-7 / 8 " | 14 | レーカー | 1 | ¥2,688 | |
48-39-0511 | 3 '8-7 / 8 " | 14 | レーカー | 3 | ¥6,090 | |
48-39-0520 | 3 '8-7 / 8 " | 18 | レーカー | 1 | ¥2,624 | |
48-39-0521 | 3 '8-7 / 8 " | 18 | レーカー | 3 | ¥11,381 | |
48-39-0530 | 3 '8-7 / 8 " | 24 | レーカー | 1 | ¥2,832 | |
48-39-0531 | 3 '8-7 / 8 " | 24 | レーカー | 3 | ¥11,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。