入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 6" |
ビットスタイル | フィリップス |
ブレード幅 | 0.25 " |
長さ | 6" |
材料 | 独自の鋼 |
ポイントサイズ | 2 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | フィリップス |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビット長 | ブレード幅 | 長さ | ポイントサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-5004 | 2" | 1 / 4 " | 2" | 2 | 15 | ¥5,950 | ||
48-32-4563 | 3.5 " | 0.25 " | 3.5 " | 3 | 1 | ¥960 | ||
48-32-4564 | 3.5 " | 1 / 4 " | 3.5 " | 2 | 5 | ¥3,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。