入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 影響 |
ビットスタイル | トルクス(R) |
終了 | ブラックリン |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | T25 |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-4414 | ビットを挿入 | 1" | T20 | 2 | ¥926 | ||
48-32-4914 | パワービット | 2" | T30 | 2 | ¥1,653 | ||
48-32-4561 | パワービット | 3.5 " | T25 | 1 | ¥1,028 | ||
48-32-4134 | ビットを挿入 | 1" | T15 | 25 | ¥5,142 | ||
48-32-4135 | ビットを挿入 | 1" | T20 | 25 | ¥5,650 | ||
48-32-4184 | パワービット | 2" | T20 | 25 | ¥11,815 | ||
48-32-4185 | パワービット | 2" | T25 | 25 | ¥13,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。